Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PTFE-Schaltlitze, Li5Y_250V, 0,09 mm², AWG 28, violett, Außen-Ø 0,64 mm


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
PTFE-Schaltlitze, Li5Y_250V, 0,09 mm², AWG 28, violett, Außen-Ø 0,64 mm
PTFE-Schaltlitze, Li5Y_250V, 0,09 mm², AWG 28, violett, Außen-Ø 0,64 mm
Artikel-Nr.:
     4502-92F244
Hersteller:
     Kabeltronik
Herst.-Nr.:
     570702811
EAN/GTIN:
     4099891174835
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
PTFE Schaltlitze, 570702811, KABELTRONIK Diese PTFE-Litze kann verwendet werden in sämtlichen Bereichen der Industrie, Elektronik, Nachrichtentechnik, wo rauhe Einflüsse wie z.B. Temperaturen, Dämpfe, Flüssigkeiten, etc. Features * Lösemittel und Ozon stetig * Nicht entflammbar * Lösungsmittelfest * Witterungsbeständig
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PTFE
Außendurchmesser:
0.64 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 28
Farbe:
violett
Leiteraufbau:
7 x 0,127 mm
Leitermaterial:
Kupfer, versilbert
Leiterquerschnitt:
0,09 mm²
Nennspannung:
250 V
Prüfspannung:
1.5 kV
Temperaturbereich (unbewegt):
-65 °C bis 200 °C
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schaltlitze, litze awg28, litze, litze kabeltronik, Kabel, Leitung, Verdrahtungskabel, Verdrahtungsleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 225,66*
  
Preis gilt ab 2.500 Packungen
1 Packung enthält 250 Meter (ab € 0,90264* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Packungen
€ 250,07*
€ 297,58
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 250,03*
€ 297,54
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 237,53*
€ 282,66
pro Packung
ab 2500 Packungen
€ 225,66*
€ 268,54
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.