Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

mPPE-Schaltlitze, halogenfrei, UL-Style 11028, 0,56 mm², AWG 20, schwarz, Außen-


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
mPPE-Schaltlitze, halogenfrei, UL-Style 11028, 0,56 mm², AWG 20, schwarz, Außen-
mPPE-Schaltlitze, halogenfrei, UL-Style 11028, 0,56 mm², AWG 20, schwarz, Außen-
Artikel-Nr.:
     4502-92F217
Hersteller:
     Kabeltronik
Herst.-Nr.:
     090200709
EAN/GTIN:
     4099891174569
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Litzendraht, 090200709, Kabeltronik Die 090200709 ist eine UL/cUL-Litze mit halogenfreier und flammhemmender Konstruktion. Das mPPE-Material ermöglicht sehr kleine Außendurchmesser und enthält keine Weichmacher. Daher ist sie ein umweltfreundlicher Ersatz für PVC-Litzen. Litzen nach UL werden vor allem für die Innenverdrahtung in elektrischen Geräten sowie in Schaltschränken eingesetzt und sind weitgehend beständig gegen Säuren, Laugen und viele Öle. Features * Höhere Spannungsfestigkeit * Größerer Isolationswiderstand * Flammwidrig * Halogenfrei
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
mPPE
Außendurchmesser:
1.55 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 20
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
Ja
Leiteraufbau:
7 x 0,32 mm
Leitermaterial:
Kupfer, verzinnt
Leiterquerschnitt:
0,56 mm²
Nennspannung:
600 V
Norm:
UL, cUL
Prüfspannung:
6 kV
Temperaturbereich (bewegt):
-20 °C bis 105 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-40 °C bis 105 °C
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.007 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schaltlitze, litze awg20 schwarz, litze, litze schwarz, Kabel, Leitung, Verdrahtungskabel, Verdrahtungsleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 109,02*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 250 Meter (ab € 0,43608* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Packungen
€ 134,39*
€ 159,92
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 127,26*
€ 151,44
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 120,90*
€ 143,87
pro Packung
ab 1250 Packungen
€ 120,79*
€ 143,74
pro Packung
ab 2500 Packungen
€ 114,76*
€ 136,56
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 109,02*
€ 129,73
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.