Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

mPPE-Schaltlitze, halogenfrei, UL-Style 11028, 0,34 mm², AWG 22, rot, Außen-Ø 1,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mPPE-Schaltlitze, halogenfrei, UL-Style 11028, 0,34 mm², AWG 22, rot, Außen-Ø 1,
mPPE-Schaltlitze, halogenfrei, UL-Style 11028, 0,34 mm², AWG 22, rot, Außen-Ø 1,
Artikel-Nr.:
     4502-92F209
Hersteller:
     Kabeltronik
Herst.-Nr.:
     090220708
EAN/GTIN:
     4099891174484
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Litzendraht, 090220708, Kabeltronik Die 090220708 ist eine UL/cUL-Litze mit halogenfreier und flammhemmender Konstruktion. Das mPPE-Material ermöglicht sehr kleine Außendurchmesser und enthält keine Weichmacher. Daher ist sie ein umweltfreundlicher Ersatz für PVC-Litzen. Litzen nach UL werden vor allem für die Innenverdrahtung in elektrischen Geräten sowie in Schaltschränken eingesetzt und sind weitgehend beständig gegen Säuren, Laugen und viele Öle. Features * Höhere Spannungsfestigkeit * Größerer Isolationswiderstand * Flammwidrig * Halogenfrei
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
mPPE
Außendurchmesser:
1.3 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 22
Farbe:
rot
Halogenfrei:
Ja
Leiteraufbau:
7 x 0,25 mm
Leitermaterial:
Kupfer, verzinnt
Leiterquerschnitt:
0,34 mm²
Nennspannung:
600 V
Norm:
UL, cUL
Prüfspannung:
6 kV
Temperaturbereich (bewegt):
-20 °C bis 105 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-40 °C bis 105 °C
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.005 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schaltlitze, litze awg22 rot, litze, litze rot, Kabel, Leitung, Verdrahtungskabel, Verdrahtungsleitung
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
250
Frei Haus
ab € 113,17*
€ 156,07*
1
Frei Haus
ab € 135,96*
€ 174,38*
1 Tag
2
1
Frei Haus
ab € 143,79*
€ 179,67*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 156,07*
€ 185,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,99*
€ 157,07
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 125,39*
€ 149,21
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 119,12*
€ 141,75
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 113,17*
€ 134,67
pro Stück
1 Stück enthält 250 Meter (ab € 0,45268* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 39.017,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.