Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

mPPE-Schaltlitze, halogenfrei, UL-Style 11028, 0,22 mm², AWG 24, orange, Außen-Ø


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
mPPE-Schaltlitze, halogenfrei, UL-Style 11028, 0,22 mm², AWG 24, orange, Außen-Ø
mPPE-Schaltlitze, halogenfrei, UL-Style 11028, 0,22 mm², AWG 24, orange, Außen-Ø
Artikel-Nr.:
     4502-92F206
Hersteller:
     Kabeltronik
Herst.-Nr.:
     090240711
EAN/GTIN:
     4099891174453
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Litzendraht, 090240711, Kabeltronik Die 090240711 ist eine UL/cUL-Litze mit halogenfreier und flammhemmender Konstruktion. Das mPPE-Material ermöglicht sehr kleine Außendurchmesser und enthält keine Weichmacher. Daher ist sie ein umweltfreundlicher Ersatz für PVC-Litzen. Litzen nach UL werden vor allem für die Innenverdrahtung in elektrischen Geräten sowie in Schaltschränken eingesetzt und sind weitgehend beständig gegen Säuren, Laugen und viele Öle. Features * Höhere Spannungsfestigkeit * Größerer Isolationswiderstand * Flammwidrig * Halogenfrei
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
mPPE
Außendurchmesser:
1.15 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 24
Farbe:
orange
Halogenfrei:
Ja
Leiteraufbau:
7 x 0,2 mm
Leitermaterial:
Kupfer, verzinnt
Leiterquerschnitt:
0,22 mm²
Nennspannung:
600 V
Norm:
UL, cUL
Prüfspannung:
6 kV
Temperaturbereich (bewegt):
-20 °C bis 105 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-40 °C bis 105 °C
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.003 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schaltlitze, litze awg24, litze, litze kabeltronik, Kabel, Leitung, Verdrahtungskabel, Verdrahtungsleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,43*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 250 Meter (ab € 0,33772* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Packungen
€ 104,16*
€ 123,95
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 98,76*
€ 117,52
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 93,83*
€ 111,66
pro Packung
ab 1250 Packungen
€ 93,61*
€ 111,40
pro Packung
ab 2500 Packungen
€ 88,86*
€ 105,74
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 84,43*
€ 100,47
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.