Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

mPPE-Schaltlitze, halogenfrei, UL-Style 11028, 0,14 mm², AWG 26, orange, Außen-Ø


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mPPE-Schaltlitze, halogenfrei, UL-Style 11028, 0,14 mm², AWG 26, orange, Außen-Ø
mPPE-Schaltlitze, halogenfrei, UL-Style 11028, 0,14 mm², AWG 26, orange, Außen-Ø
Artikel-Nr.:
     4502-92F197
Hersteller:
     Kabeltronik
Herst.-Nr.:
     090260711
EAN/GTIN:
     4099891174361
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Litzendraht, 090260711, Kabeltronik Die 090260711 ist eine UL/cUL-Litze mit halogenfreier und flammhemmender Konstruktion. Das mPPE-Material ermöglicht sehr kleine Außendurchmesser und enthält keine Weichmacher. Daher ist sie ein umweltfreundlicher Ersatz für PVC-Litzen. Litzen nach UL werden vor allem für die Innenverdrahtung in elektrischen Geräten sowie in Schaltschränken eingesetzt und sind weitgehend beständig gegen Säuren, Laugen und viele Öle. Features * Höhere Spannungsfestigkeit * Größerer Isolationswiderstand * Flammwidrig * Halogenfrei
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
mPPE
Außendurchmesser:
1.05 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 26
Farbe:
orange
Halogenfrei:
Ja
Leiteraufbau:
7 x 0,16 mm
Leitermaterial:
Kupfer, verzinnt
Leiterquerschnitt:
0,14 mm²
Nennspannung:
600 V
Norm:
UL, cUL
Prüfspannung:
6 kV
Temperaturbereich (bewegt):
-20 °C bis 105 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-40 °C bis 105 °C
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.002 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schaltlitze, litze awg26, litze, litze kabeltronik, Kabel, Leitung, Verdrahtungskabel, Verdrahtungsleitung
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
250
Frei Haus
ab € 84,34*
€ 117,55*
1
Frei Haus
ab € 101,03*
€ 131,18*
1 Tag
2
1
Frei Haus
ab € 105,46*
€ 134,67*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 117,55*
€ 139,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,34*
€ 117,02
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 93,43*
€ 111,18
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 88,77*
€ 105,64
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 84,34*
€ 100,36
pro Stück
1 Stück enthält 250 Meter (ab € 0,33736* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 29.387,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.