Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TPE-Schaltlitze, UL-Style 11958, 0,34 mm², AWG 22-19, rot, Außen-Ø 1,4 mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
TPE-Schaltlitze, UL-Style 11958, 0,34 mm², AWG 22-19, rot, Außen-Ø 1,4 mm
TPE-Schaltlitze, UL-Style 11958, 0,34 mm², AWG 22-19, rot, Außen-Ø 1,4 mm
Artikel-Nr.:
     4502-91F8409
Hersteller:
     Kabeltronik
Herst.-Nr.:
     780221908
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Schaltlitze, 780221908, Kabeltronik Einsatz in der internen Verdrahtung von elektrischen Geräten und Schaltschränken. Durch extrem dünne Wandstärken und einem breiten Temperaturbereich eine hervorragende Alternative zu Litzen mit PVC, Fluorpolymer oder vernetzter Isolation. Der Isolationswerkstoff weist ein gutes Biege- und Wechselverhalten auf, verfügt über exzellente Alterungseigenschaften und sehr gute chemische Beständigkeit. Das Material ist zudem flammwidring und frei von lackbenetzungshemmenden Stoffen.
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
TPE
Außendurchmesser:
1.4 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 22-19
Farbe:
rot
Halogenfrei:
Nein
Leiteraufbau:
19 x 0,16 mm
Leitermaterial:
Kupfer, verzinnt
Leiterquerschnitt:
0,34 mm²
Nennspannung:
300 V
Norm:
UL
Prüfspannung:
2.5 kV
Temperaturbereich (unbewegt):
-40 °C bis 120 °C
Biegeradius (bewegt):
18.2 mm
Biegeradius (unbewegt):
11.2 mm
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schaltlitze, litze awg22 rot, litze, litze rot, Kabel, Leitung, Verdrahtungskabel, Verdrahtungsleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 141,42*
  
Preis gilt ab 5.000 Meter
1 Meter enthält 500 Stück (ab € 0,28284* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Meter
€ 141,70*
€ 168,62
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 141,63*
€ 168,54
pro Meter
ab 2500 Meter
€ 141,50*
€ 168,39
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 141,42*
€ 168,29
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.