Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Schaltlitze, UL-Style 1015, 2,1 mm², AWG 14, blau, Außen-Ø 3,6 mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PVC-Schaltlitze, UL-Style 1015, 2,1 mm², AWG 14, blau, Außen-Ø 3,6 mm
PVC-Schaltlitze, UL-Style 1015, 2,1 mm², AWG 14, blau, Außen-Ø 3,6 mm
Artikel-Nr.:
     4502-91F840
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     UL STYLE 1015 AWG 14 BLAU
EAN/GTIN:
     4099891173623
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
305 Meter = 1000 Feet, Litzendraht, UL STYLE 1015 AWG 14 BLAU, N.A. UL approbierte Schaltlitzen nach UL AWM Style 1015. Leiter: Cu-Litze, verzinnt, Leiteraufbau: 19 x 0,375 mm, Isolation: Spezial-PVC, Shorehärte: 89 ±3, flammwidrig nach UL VW-1/CSA FT-1, Leiterwiderstand: max. 10,1 Ω/km bei 20° C, Prüfspannung: 6000 V, Isolationswiderstand: min. 20 MΩ x km bei 20° C, Betriebsspannung: max. 600 V. Temperaturbereich ruhend/bewegt: -30 bis 105 °C/-10 bis 105 °C.
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PVC
Außendurchmesser:
3.6 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 14
Farbe:
blau
Halogenfrei:
Nein
Leiteraufbau:
19 x 0,375 mm
Leitermaterial:
Kupfer, verzinnt
Leiterquerschnitt:
2,1 mm²
Nennspannung U0:
600 V
Norm:
UL, CSA
Prüfspannung:
6 kV
Temperaturbereich (bewegt):
-10 °C bis 105 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-30 °C bis 105 °C
Ursprungsland:
IT
Gewicht:
0.0014 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schaltlitze, litze awg 14 blau, litze, litze blau, Kabel, Leitung, Verdrahtungskabel, Verdrahtungsleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 194,06*
  
Preis gilt ab 3.050 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 305 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 305 Meter
€ 194,11*
€ 230,99
pro Meter
ab 610 Meter
€ 194,08*
€ 230,96
pro Meter
ab 3050 Meter
€ 194,06*
€ 230,93
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.