Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Masseband, konfektioniert, Kupfer, vernickelt, 7,0 mm², (L) 710 mm, Loch-Ø 8,33


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Masseband, konfektioniert, Kupfer, vernickelt, 7,0 mm², (L) 710 mm, Loch-Ø 8,33
Masseband, konfektioniert, Kupfer, vernickelt, 7,0 mm², (L) 710 mm, Loch-Ø 8,33
Artikel-Nr.:
     4502-91F7031
Hersteller:
     IS-Cabletec
Herst.-Nr.:
     CFBA4199-004-N-7.0-710-M
EAN/GTIN:
     4099891556099
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Erdungsband
Kupferrundseil
Masseband
erdungsband
Masseband, CFBA4199-004-N-7.0-710-M, IS-Cabletec Die CFBA4199-004-N-7.0-710-M ist eine vernickelte runde Bondleitung, die speziell für die Luft- und Raumfahrt und militärische Anwendungen entwickelt wurde. Dieses Produkt wurde umfangreichen mechanischen und elektrischen Tests unterzogen, darunter Biegeversuche mit 250.000 Zyklen, sinusförmige und zufällige Vibrationszyklen, Salznebel und Temperaturwechsel.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Masseband, konfektioniert
Bohrungsgröße:
8,33 mm
Länge:
710 mm
Leiterquerschnitt:
7,0 mm²
Material:
Kupfer, vernickelt
Ursprungsland:
GB
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Band, Klebe-, Isolier- und Reparaturband, Klebeband, Gewebeband, Cu-Band, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Werkstattausstattung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,47*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 25,93*
€ 30,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,65*
€ 30,52
pro Stück
ab 125 Stück
€ 24,85*
€ 29,57
pro Stück
ab 250 Stück
€ 23,83*
€ 28,36
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 22,47*
€ 26,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.