Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Masseband, konfektioniert, Kupfer, vernickelt, 13,0 mm², (L) 300 mm, Loch-Ø 5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Masseband, konfektioniert, Kupfer, vernickelt, 13,0 mm², (L) 300 mm, Loch-Ø 5 mm
Masseband, konfektioniert, Kupfer, vernickelt, 13,0 mm², (L) 300 mm, Loch-Ø 5 mm
Artikel-Nr.:
     4502-91F7023
Hersteller:
     IS-Cabletec
Herst.-Nr.:
     CRL260-13.0-300-BB
EAN/GTIN:
     4099891556013
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Erdungsband
Kupferrundseil
Masseband
erdungsband 300mm
Masseband, CRL260-13.0-300-BB, IS-Cabletec Das CRL260-13.0-300-BB ist ein vernickeltes Kupfer-Bondkabel, das eine außergewöhnlich hohe Biegefestigkeit und eine hervorragende Beständigkeit gegen Korrosion und Salzangriff aufweist. Bei der Prüfung der Biegefestigkeit hält sie mehr als 5 Millionen Zyklen stand und übertrifft damit andere Standardleitungen für die Luft- und Raumfahrt. Dieses Produkt ist ideal für dynamische Anwendungen in exponierten Bereichen wie Außentüren und Klappen von Flugzeugen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Masseband, konfektioniert
Bohrungsgröße:
5 mm
Länge:
300 mm
Leiterquerschnitt:
13,0 mm²
Material:
Kupfer, vernickelt
Ursprungsland:
GB
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: erdungsband, Band, Klebe-, Isolier- und Reparaturband, Klebeband, Gewebeband, Cu-Band, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Werkstattausstattung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,44*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 26,82*
€ 31,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,45*
€ 31,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,44*
€ 29,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 23,70*
€ 28,20
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 21,44*
€ 25,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.