Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Masseband, konfektioniert, Kupfer, verzinnt, 10 mm², (L x B) 150 x 13 mm, Loch-Ø


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Masseband, konfektioniert, Kupfer, verzinnt, 10 mm², (L x B) 150 x 13 mm, Loch-Ø
Masseband, konfektioniert, Kupfer, verzinnt, 10 mm², (L x B) 150 x 13 mm, Loch-Ø
Masseband, konfektioniert, Kupfer, verzinnt, 10 mm², (L x B) 150 x 13 mm, Loch-Ø
Artikel-Nr.:
     4502-91F7007
Hersteller:
     IS-Cabletec
Herst.-Nr.:
     TBL-10.0-150-M6
EAN/GTIN:
     4099891192051
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Erdungsband
Kupferrundseil
Masseband
erdungsband 150mm
Massebänder Typ Cabletec TBL. Material: Cu, verzinnt, Betriebstemperatur: –65 bis +150 °C. Technische Merkmale (Typ, Leiterquerschnitt, Länge (L), Bohrung, max. Strom): TBL-10.0-150-M6, 10 mm², 150 mm, M6, 90 A
Weitere Informationen:
Ausführung:
Masseband, konfektioniert
Bohrungsgröße:
M6
Breite:
13 mm
Länge:
150 mm
Leiterquerschnitt:
10 mm²
Material:
Kupfer, verzinnt
Ursprungsland:
GB
Gewicht:
0.0008 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: erdungsband, Band
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,87*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.