Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Masseband, konfektioniert, Kupfer, verzinnt, 6,0 mm², (L x B) 200 x 10 mm, Loch-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Masseband, konfektioniert, Kupfer, verzinnt, 6,0 mm², (L x B) 200 x 10 mm, Loch-
Masseband, konfektioniert, Kupfer, verzinnt, 6,0 mm², (L x B) 200 x 10 mm, Loch-
Masseband, konfektioniert, Kupfer, verzinnt, 6,0 mm², (L x B) 200 x 10 mm, Loch-
Artikel-Nr.:
     4502-91F7006
Hersteller:
     IS-Cabletec
Herst.-Nr.:
     TBL-6.0-200-M5
EAN/GTIN:
     4099891192044
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Erdungsband
Kupferrundseil
Masseband
erdungsband 20cm
Massebänder Typ Cabletec TBL. Material: Cu, verzinnt, Betriebstemperatur: –65 bis +150 °C. Technische Merkmale (Typ, Leiterquerschnitt, Länge (L), Bohrung, max. Strom): TBL-6.0-200-M5, 6,0 mm², 200 mm, M5, 65 A
Weitere Informationen:
Ausführung:
Masseband, konfektioniert
Bohrungsgröße:
M5
Breite:
10 mm
Länge:
200 mm
Leiterquerschnitt:
6,0 mm²
Material:
Kupfer, verzinnt
Ursprungsland:
GB
Gewicht:
0.019 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: erdungsband, Band
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,97*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.