Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Masseband, konfektioniert, Kupfer, verzinnt, 4,3 mm², (L x B) 100 x 9 mm, Loch-Ø


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Masseband, konfektioniert, Kupfer, verzinnt, 4,3 mm², (L x B) 100 x 9 mm, Loch-Ø
Masseband, konfektioniert, Kupfer, verzinnt, 4,3 mm², (L x B) 100 x 9 mm, Loch-Ø
Masseband, konfektioniert, Kupfer, verzinnt, 4,3 mm², (L x B) 100 x 9 mm, Loch-Ø
Artikel-Nr.:
     4502-91F7003
Hersteller:
     IS-Cabletec
Herst.-Nr.:
     TBL-4.3-100-M4
EAN/GTIN:
     4099891192013
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Erdungsband
Kupferrundseil
Masseband
erdungsband
Massebänder Typ Cabletec TBL. Material: Cu, verzinnt, Betriebstemperatur: –65 bis +150 °C. Technische Merkmale (Typ, Leiterquerschnitt, Länge (L), Bohrung, max. Strom): TBL-4.3-100-M4, 4,3 mm², 100 mm, M4, 50 A
Weitere Informationen:
Ausführung:
Masseband, konfektioniert
Bohrungsgröße:
M4
Breite:
9 mm
Länge:
100 mm
Leiterquerschnitt:
4,3 mm²
Material:
Kupfer, verzinnt
Ursprungsland:
GB
Gewicht:
0.0005 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Band
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,65*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.