Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Masseband, konfektioniert, Kupfer, verzinnt, 2,5 mm², (L x B) 150 x 6 mm, Loch-Ø


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Masseband, konfektioniert, Kupfer, verzinnt, 2,5 mm², (L x B) 150 x 6 mm, Loch-Ø
Masseband, konfektioniert, Kupfer, verzinnt, 2,5 mm², (L x B) 150 x 6 mm, Loch-Ø
Masseband, konfektioniert, Kupfer, verzinnt, 2,5 mm², (L x B) 150 x 6 mm, Loch-Ø
Artikel-Nr.:
     4502-91F7002
Hersteller:
     IS-Cabletec
Herst.-Nr.:
     TBL-2.5-150-M4
EAN/GTIN:
     4099891192006
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Erdungsband
Kupferrundseil
Masseband
erdungsband 150mm
Massebänder Typ Cabletec TBL. Material: Cu, verzinnt, Betriebstemperatur: –65 bis +150 °C. Technische Merkmale (Typ, Leiterquerschnitt, Länge (L), Bohrung, max. Strom): TBL-2.5-150-M4, 2,5 mm², 150 mm, M4, 30 A
Weitere Informationen:
Ausführung:
Masseband, konfektioniert
Bohrungsgröße:
M4
Breite:
6 mm
Länge:
150 mm
Leiterquerschnitt:
2,5 mm²
Material:
Kupfer, verzinnt
Ursprungsland:
GB
Gewicht:
0.0007 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: erdungsband, Band
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,23*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.