Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ETFE-Schaltlitze, halogenfrei, ETFE / M-ZLA, 0,6 mm², AWG 20, rosa, Außen-Ø 1,3


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
ETFE-Schaltlitze, halogenfrei, ETFE / M-ZLA, 0,6 mm², AWG 20, rosa, Außen-Ø 1,3
ETFE-Schaltlitze, halogenfrei, ETFE / M-ZLA, 0,6 mm², AWG 20, rosa, Außen-Ø 1,3
Artikel-Nr.:
     4502-91F6866
Hersteller:
     Habia Cable
Herst.-Nr.:
     574292019
EAN/GTIN:
     4099891173517
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Litzendraht, 574292019, Habia Cable Dieser Draht ist ideal für den universellen Allzweckgebrauch und wird sowohl in militärischen als auch in industriellen Anwendungen umfassend eingesetzt. Features * Mechanische Zähigkeit * Chemische Beständigkeit * Brandleistung
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
ETFE
Außendurchmesser:
1.3 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 20
Farbe:
rosa
Halogenfrei:
Ja
Leiteraufbau:
19 x 0,203 mm
Leitermaterial:
Silber-Legierung
Leiterquerschnitt:
0,6 mm²
Nennspannung:
1 kV
Nennspannung U0:
600 V
Prüfspannung:
3.4 kV
Temperaturbereich (bewegt):
-65 °C bis 150 °C
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schaltlitze, awg 20 litze, litze, litze pink, Kabel, Leitung, Verdrahtungskabel, Verdrahtungsleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 679,96*
  
Preis gilt ab 1.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 6,7996* pro Meter)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 750,39*
€ 892,9641
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 739,34*
€ 879,8146
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 702,68*
€ 836,1892
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 685,18*
€ 815,3642
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 679,96*
€ 809,1524
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.