Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ETFE-Schaltlitze, halogenfrei, ETFE / M-ZL, 1,23 mm², AWG 16, blau, Außen-Ø 1,7


Menge:  Meter  
Produktinformationen
ETFE-Schaltlitze, halogenfrei, ETFE / M-ZL, 1,23 mm², AWG 16, blau, Außen-Ø 1,7
ETFE-Schaltlitze, halogenfrei, ETFE / M-ZL, 1,23 mm², AWG 16, blau, Außen-Ø 1,7
Artikel-Nr.:
     4502-91F6790
Hersteller:
     Habia Cable
Herst.-Nr.:
     572661619
EAN/GTIN:
     4099891172756
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Litzendraht, 572661619, Habia Cable Dieser Draht ist ideal für den universellen Allzweckgebrauch und wird sowohl in militärischen als auch in industriellen Anwendungen umfassend eingesetzt. Features * Mechanischer Widerstand * Gute chemische Beständigkeit * Hochflexibel
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
ETFE
Außendurchmesser:
1.7 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 16
Farbe:
blau
Halogenfrei:
Ja
Leiteraufbau:
19 x 0,287 mm
Leitermaterial:
Kupfer, verzinnt
Leiterquerschnitt:
1,23 mm²
Nennspannung:
1 kV
Nennspannung U0:
600 V
Prüfspannung:
3.4 kV
Temperaturbereich (bewegt):
-65 °C bis 150 °C
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schaltlitze, litze awg 16 blau, litze, litze blau, Kabel, Leitung, Verdrahtungskabel, Verdrahtungsleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 167,64*
  
Preis gilt ab 5.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Meter
€ 167,66*
€ 199,52
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 167,64*
€ 199,49
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.