Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ETFE-Schaltlitze, halogenfrei, ETFE / M-ZL, 0,38 mm², AWG 22, violett, Außen-Ø 1


Menge:  Meter  
Produktinformationen
ETFE-Schaltlitze, halogenfrei, ETFE / M-ZL, 0,38 mm², AWG 22, violett, Außen-Ø 1
ETFE-Schaltlitze, halogenfrei, ETFE / M-ZL, 0,38 mm², AWG 22, violett, Außen-Ø 1
Artikel-Nr.:
     4502-91F6755
Hersteller:
     Habia Cable
Herst.-Nr.:
     572772219
EAN/GTIN:
     4099891172404
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Litzendraht, 572772219, Habia Cable Dieser Draht ist ideal für den universellen Allzweckgebrauch und wird sowohl in militärischen als auch in industriellen Anwendungen umfassend eingesetzt. Features * Mechanische Zähigkeit * Chemische Beständigkeit * Brandleistung
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
ETFE
Außendurchmesser:
1.09 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 22
Farbe:
violett
Halogenfrei:
Ja
Leiteraufbau:
19 x 0,16 mm
Leitermaterial:
Kupfer, verzinnt
Leiterquerschnitt:
0,38 mm²
Nennspannung:
1 kV
Nennspannung U0:
600 V
Prüfspannung:
3.4 kV
Temperaturbereich (bewegt):
-65 °C bis 150 °C
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schaltlitze, litze awg22, litze, litze lila, Kabel, Leitung, Verdrahtungskabel, Verdrahtungsleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,65*
  
Preis gilt ab 5.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Meter
€ 63,93*
€ 76,08
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 63,87*
€ 76,01
pro Meter
ab 2500 Meter
€ 63,73*
€ 75,84
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 63,65*
€ 75,74
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.