Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ETFE-Schaltlitze, halogenfrei, ETFE / M-ZL, 0,16 mm², AWG 26, rosa, Außen-Ø 0,81


Menge:  Meter  
Produktinformationen
ETFE-Schaltlitze, halogenfrei, ETFE / M-ZL, 0,16 mm², AWG 26, rosa, Außen-Ø 0,81
ETFE-Schaltlitze, halogenfrei, ETFE / M-ZL, 0,16 mm², AWG 26, rosa, Außen-Ø 0,81
Artikel-Nr.:
     4502-91F6734
Hersteller:
     Habia Cable
Herst.-Nr.:
     572292619
EAN/GTIN:
     4099891172190
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Litzendraht, 572292619, Habia Cable Dieser Draht ist ideal für den universellen Allzweckgebrauch und wird sowohl in militärischen als auch in industriellen Anwendungen umfassend eingesetzt. Features * Mechanische Zähigkeit * Chemische Beständigkeit * Brandleistung
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
ETFE
Außendurchmesser:
0.81 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 26
Farbe:
rosa
Halogenfrei:
Ja
Leiteraufbau:
19 x 0,102 mm
Leitermaterial:
Kupfer, verzinnt
Leiterquerschnitt:
0,16 mm²
Nennspannung:
1 kV
Nennspannung U0:
600 V
Prüfspannung:
3.4 kV
Temperaturbereich (bewegt):
-65 °C bis 150 °C
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schaltlitze, litze awg26, litze, litze pink, Kabel, Leitung, Verdrahtungskabel, Verdrahtungsleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,53*
  
Preis gilt ab 10.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 1000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Meter
€ 55,57*
€ 66,13
pro Meter
ab 2000 Meter
€ 55,55*
€ 66,10
pro Meter
ab 10000 Meter
€ 55,53*
€ 66,08
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.