Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ETFE-Schaltlitze, halogenfrei, ETFE / M-ZL, 0,09 mm², AWG 28, rosa, Außen-Ø 0,68


Menge:  Meter  
Produktinformationen
ETFE-Schaltlitze, halogenfrei, ETFE / M-ZL, 0,09 mm², AWG 28, rosa, Außen-Ø 0,68
ETFE-Schaltlitze, halogenfrei, ETFE / M-ZL, 0,09 mm², AWG 28, rosa, Außen-Ø 0,68
Artikel-Nr.:
     4502-91F6722
Hersteller:
     Habia Cable
Herst.-Nr.:
     572292807
EAN/GTIN:
     4099891172077
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Litzendraht, 572292807, Habia Cable Dieser Draht ist ideal für den universellen Allzweckgebrauch und wird sowohl in militärischen als auch in industriellen Anwendungen umfassend eingesetzt. Features * Mechanische Zähigkeit * Chemische Beständigkeit * Brandleistung
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
ETFE
Außendurchmesser:
0.68 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 28
Farbe:
rosa
Halogenfrei:
Ja
Leiteraufbau:
7 x 0,127 mm
Leitermaterial:
Kupfer, verzinnt
Leiterquerschnitt:
0,09 mm²
Nennspannung:
1 kV
Nennspannung U0:
600 V
Prüfspannung:
3.4 kV
Temperaturbereich (bewegt):
-65 °C bis 150 °C
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schaltlitze, litze awg28, litze, litze pink, Kabel, Leitung, Verdrahtungskabel, Verdrahtungsleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,47*
  
Preis gilt ab 10.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 1000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Meter
€ 49,54*
€ 58,95
pro Meter
ab 2000 Meter
€ 49,50*
€ 58,91
pro Meter
ab 10000 Meter
€ 49,47*
€ 58,87
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.