Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ETFE-Schaltlitze, halogenfrei, ETFE / M-ZL, 0,05 mm², AWG 30, rosa, Außen-Ø 0,61


Menge:  Meter  
Produktinformationen
ETFE-Schaltlitze, halogenfrei, ETFE / M-ZL, 0,05 mm², AWG 30, rosa, Außen-Ø 0,61
ETFE-Schaltlitze, halogenfrei, ETFE / M-ZL, 0,05 mm², AWG 30, rosa, Außen-Ø 0,61
Artikel-Nr.:
     4502-91F6710
Hersteller:
     Habia Cable
Herst.-Nr.:
     572293007
EAN/GTIN:
     4099891171957
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Litzendraht, 572293007, Habia Cable Dieser Draht ist ideal für den universellen Allzweckgebrauch und wird sowohl in militärischen als auch in industriellen Anwendungen umfassend eingesetzt. Features * Mechanische Zähigkeit * Chemische Beständigkeit * Brandleistung
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
ETFE
Außendurchmesser:
0.61 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 30
Farbe:
rosa
Halogenfrei:
Ja
Leiteraufbau:
7 x 0,102 mm
Leitermaterial:
Kupfer, verzinnt
Leiterquerschnitt:
0,05 mm²
Nennspannung:
1 kV
Nennspannung U0:
600 V
Prüfspannung:
3.4 kV
Temperaturbereich (bewegt):
-65 °C bis 150 °C
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schaltlitze, litze pink, litze, litze awg30, Kabel, Leitung, Verdrahtungskabel, Verdrahtungsleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,51*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 1500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1500 Meter
€ 53,54*
€ 63,71
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 53,51*
€ 63,68
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.