Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PTFE-Schaltlitze, halogenfrei, PTFE / E NPC, 1,5 mm², AWG 16, weiß, Außen-Ø 2,08


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
PTFE-Schaltlitze, halogenfrei, PTFE / E NPC, 1,5 mm², AWG 16, weiß, Außen-Ø 2,08
PTFE-Schaltlitze, halogenfrei, PTFE / E NPC, 1,5 mm², AWG 16, weiß, Außen-Ø 2,08
Artikel-Nr.:
     4502-91F6617
Hersteller:
     Habia Cable
Herst.-Nr.:
     412990150
EAN/GTIN:
     4099891171841
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
PTFE isolierte Litzen Typ E-NPC. Nach NEMA HP-3, einsetzbar in Ölen, Kraftstoffen, Säuren, Laugen Querschnitt 1,5 mm² Typ E 1,50 NPC.
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PTFE
Außendurchmesser:
2.08 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 16
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Ja
Leiteraufbau:
30 x 0,25 mm
Leitermaterial:
Kupfer, vernickelt
Leiterquerschnitt:
1,5 mm²
Nennspannung:
600 V
Nennspannung U0:
600 V
Prüfspannung:
3.4 kV
Temperaturbereich (bewegt):
-65 °C bis 260 °C
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
2.13 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schaltlitze, litze awg 16 weiss, litze, litze weiß, Kabel, Leitung, Verdrahtungskabel, Verdrahtungsleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 205,25*
  
Preis gilt ab 2.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 2,0525* pro Meter)
Mindestbestellmenge: 5 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 243,42*
€ 289,6698
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 228,52*
€ 271,9388
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 220,74*
€ 262,6806
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 214,28*
€ 254,9932
pro Packung
ab 2500 Packungen
€ 205,25*
€ 244,2475
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.