Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PTFE-Schaltlitze, halogenfrei, PTFE / E NPC, 0,96 mm², AWG 18, rosa, Außen-Ø 1,7


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PTFE-Schaltlitze, halogenfrei, PTFE / E NPC, 0,96 mm², AWG 18, rosa, Außen-Ø 1,7
PTFE-Schaltlitze, halogenfrei, PTFE / E NPC, 0,96 mm², AWG 18, rosa, Außen-Ø 1,7
Artikel-Nr.:
     4502-91F6606
Hersteller:
     Habia Cable
Herst.-Nr.:
     412291819
EAN/GTIN:
     4099891171759
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
PTFE isolierte Litzen Typ E-NPC. Nach NEMA HP-3, einsetzbar in Ölen, Kraftstoffen, Säuren, Laugen Querschnitt 0,96 mm² (AWG 18) Typ E 1819 NPC.
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PTFE
Außendurchmesser:
1.75 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 18
Farbe:
rosa
Halogenfrei:
Ja
Leiteraufbau:
19 x 0,254 mm
Leitermaterial:
Kupfer, vernickelt
Leiterquerschnitt:
0,96 mm²
Nennspannung:
600 V
Nennspannung U0:
600 V
Prüfspannung:
3.4 kV
Temperaturbereich (bewegt):
-65 °C bis 260 °C
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.012 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schaltlitze, litze awg18, litze, litze pink, Kabel, Leitung, Verdrahtungskabel, Verdrahtungsleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,04*
  
Preis gilt ab 10.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 1000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Meter
€ 1,12*
€ 1,33
pro Meter
ab 10000 Meter
€ 1,04*
€ 1,24
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.