Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PTFE-Schaltlitze, halogenfrei, PTFE / E NPC, 0,75 mm², AWG 20, violett, Außen-Ø


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
PTFE-Schaltlitze, halogenfrei, PTFE / E NPC, 0,75 mm², AWG 20, violett, Außen-Ø
PTFE-Schaltlitze, halogenfrei, PTFE / E NPC, 0,75 mm², AWG 20, violett, Außen-Ø
Artikel-Nr.:
     4502-91F6595
Hersteller:
     Habia Cable
Herst.-Nr.:
     412770075
EAN/GTIN:
     4099891171667
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
PTFE isolierte Litzen Typ E-NPC. Nach NEMA HP-3, einsetzbar in Ölen, Kraftstoffen, Säuren, Laugen Querschnitt 0,75 mm² Typ E 0,75 NPC.
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PTFE
Außendurchmesser:
1.65 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 20
Farbe:
violett
Halogenfrei:
Ja
Leiteraufbau:
24 x 0,2 mm
Leitermaterial:
Kupfer, vernickelt
Leiterquerschnitt:
0,75 mm²
Nennspannung:
600 V
Nennspannung U0:
600 V
Prüfspannung:
3.4 kV
Temperaturbereich (bewegt):
-65 °C bis 260 °C
Gewicht:
0.0096 kg
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schaltlitze, litze awg 20 violett, litze, awg 20 litze, Kabel, Leitung, Verdrahtungskabel, Verdrahtungsleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 127,39*
  
Preis gilt ab 2.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 1,2739* pro Meter)
Mindestbestellmenge: 5 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 152,48*
€ 181,4512
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 142,86*
€ 170,0034
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 135,97*
€ 161,8043
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 131,11*
€ 156,0209
pro Packung
ab 2500 Packungen
€ 127,39*
€ 151,5941
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.