Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PTFE-Schaltlitze, halogenfrei, PTFE / E NPC, 0,61 mm², AWG 20, braun, Außen-Ø 1,


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PTFE-Schaltlitze, halogenfrei, PTFE / E NPC, 0,61 mm², AWG 20, braun, Außen-Ø 1,
PTFE-Schaltlitze, halogenfrei, PTFE / E NPC, 0,61 mm², AWG 20, braun, Außen-Ø 1,
Artikel-Nr.:
     4502-91F6584
Hersteller:
     Habia Cable
Herst.-Nr.:
     412112019
EAN/GTIN:
     4099891171575
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
PTFE isolierte Litzen Typ E-NPC. Nach NEMA HP-3, einsetzbar in Ölen, Kraftstoffen, Säuren, Laugen Querschnitt 0,61 mm² (AWG 20) Typ E 2019 NPC.
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PTFE
Außendurchmesser:
1.47 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 20
Farbe:
braun
Halogenfrei:
Ja
Leiteraufbau:
19 x 0,203 mm
Leitermaterial:
Kupfer, vernickelt
Leiterquerschnitt:
0,61 mm²
Nennspannung:
600 V
Nennspannung U0:
600 V
Prüfspannung:
3.4 kV
Temperaturbereich (bewegt):
-65 °C bis 260 °C
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0081 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schaltlitze, litze braun, litze, awg 20 litze, Kabel, Leitung, Verdrahtungskabel, Verdrahtungsleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,90*
  
Preis gilt ab 10.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 1000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Meter
€ 0,97*
€ 1,15
pro Meter
ab 10000 Meter
€ 0,90*
€ 1,07
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.