Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PTFE-Schaltlitze, halogenfrei, PTFE / E NPC, 0,05 mm², AWG 30, braun, Außen-Ø 0,


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
PTFE-Schaltlitze, halogenfrei, PTFE / E NPC, 0,05 mm², AWG 30, braun, Außen-Ø 0,
PTFE-Schaltlitze, halogenfrei, PTFE / E NPC, 0,05 mm², AWG 30, braun, Außen-Ø 0,
Artikel-Nr.:
     4502-91F6534
Hersteller:
     Habia Cable
Herst.-Nr.:
     412113007
EAN/GTIN:
     4099891171179
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
PTFE isolierte Litzen Typ E-NPC. Nach NEMA HP-3, einsetzbar in Ölen, Kraftstoffen, Säuren, Laugen Querschnitt 0,06 mm² (AWG 30) Typ E 3007 NPC.
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PTFE
Außendurchmesser:
0.81 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 30
Farbe:
braun
Halogenfrei:
Ja
Leiteraufbau:
7 x 0,102 mm
Leitermaterial:
Kupfer, vernickelt
Leiterquerschnitt:
0,05 mm²
Nennspannung:
600 V
Nennspannung U0:
600 V
Prüfspannung:
3.4 kV
Temperaturbereich (bewegt):
-65 °C bis 260 °C
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0015 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schaltlitze, litze braun, litze, litze awg30, Kabel, Leitung, Verdrahtungskabel, Verdrahtungsleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 138,14*
  
Preis gilt ab 2.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 1,3814* pro Meter)
Mindestbestellmenge: 5 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 166,41*
€ 198,0279
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 156,22*
€ 185,9018
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 151,33*
€ 180,0827
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 146,39*
€ 174,2041
pro Packung
ab 2500 Packungen
€ 138,14*
€ 164,3866
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.