Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silikon-Schaltlitze, halogenfrei, SiF, 1,0 mm², AWG 18, grün, Außen-Ø 2,45 mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Silikon-Schaltlitze, halogenfrei, SiF, 1,0 mm², AWG 18, grün, Außen-Ø 2,45 mm
Silikon-Schaltlitze, halogenfrei, SiF, 1,0 mm², AWG 18, grün, Außen-Ø 2,45 mm
Artikel-Nr.:
     4502-91F633
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     SIF 1,00/2,5 GN
EAN/GTIN:
     4099891170738
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Schaltlitzen mit Silikon-Isolation Typ SiF. Querschnitt 1,0 mm².
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
Silikon
Außendurchmesser:
2.45 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 18
Farbe:
grün
Halogenfrei:
Ja
Leiteraufbau:
32 x 0,2 mm
Leitermaterial:
Kupfer, verzinnt
Leiterquerschnitt:
1,0 mm²
Nennspannung:
380 V
Prüfspannung:
2 kV
Temperaturbereich (bewegt):
-50 °C bis 180 °C
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.135 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schaltlitze, einzelader h05v-k 1x1 gn, litze, litze awg18, Kabel, Leitung, Verdrahtungskabel, Verdrahtungsleitung, Silikonkabel, Silikonleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,54*
  
Preis gilt ab 30.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,07*
€ 1,27
pro Meter
ab 10 Meter
€ 0,89*
€ 1,06
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,82*
€ 0,98
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,76*
€ 0,90
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,72*
€ 0,86
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,70*
€ 0,83
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,67*
€ 0,80
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,54*
€ 0,64
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.