Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Schaltlitze, UL-Style 1007/1569, 0,09 mm², AWG 28, grau, Außen-Ø 1,2 mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PVC-Schaltlitze, UL-Style 1007/1569, 0,09 mm², AWG 28, grau, Außen-Ø 1,2 mm
PVC-Schaltlitze, UL-Style 1007/1569, 0,09 mm², AWG 28, grau, Außen-Ø 1,2 mm
Artikel-Nr.:
     4502-91F5209
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     UL STYLE 1007 AWG 28 GRAU
EAN/GTIN:
     4099891169442
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
610 Meter = 2000 Feet, Litzendraht, UL STYLE 1007 AWG 28 GRAU, N.A. UL approbierete Schatlitzen nach UL AWM Style 1007/1569, u.a. zur internen Verdrahtung von Geräten und Schaltschränken. Leiter: Cu-Litze, verzinnt, Leiteraufbau: 7 x 0,127 mm, Isolation: Spezial-PVC, Shorehärte (A) 88 ±3, flammwidrig nach UL VW-1/CSA FT-1 und IEC 60332-1-2. Leiterwiderstand: 216 Ω/km bei 20° C, Spannungsfestigkeit: min. 3000 V/50 Hz (1 Min.), Isolationswiderstand: min. 100 MΩ x km, Betriebsspannung: max. 300 V. Temperaturbereich ruhend/bewegt: -30 bis 105 °C (UL/CSA 90° C)/-10 bis 105 °C (UL/CSA 90° C).
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PVC
Außendurchmesser:
1.2 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 28
Farbe:
grau
Halogenfrei:
Nein
Leiteraufbau:
7 x 0,127 mm
Leitermaterial:
Kupfer, verzinnt
Leiterquerschnitt:
0,09 mm²
Nennspannung:
300 V
Norm:
UL
Prüfspannung:
3 kV
Temperaturbereich (bewegt):
-5 °C bis 105 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-30 °C bis 105 °C
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.052 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schaltlitze, litze awg28, litze, litze grau, Kabel, Leitung, Verdrahtungskabel, Verdrahtungsleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 117,07*
  
Preis gilt ab 6.100 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 610 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 610 Meter
€ 117,31*
€ 139,60
pro Meter
ab 1220 Meter
€ 117,25*
€ 139,53
pro Meter
ab 3050 Meter
€ 117,14*
€ 139,40
pro Meter
ab 6100 Meter
€ 117,07*
€ 139,31
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.