Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVDF-Schaltlitze, Spec 44, 0,34 mm², AWG 22, weiß, Außen-Ø 1,19 mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PVDF-Schaltlitze, Spec 44, 0,34 mm², AWG 22, weiß, Außen-Ø 1,19 mm
PVDF-Schaltlitze, Spec 44, 0,34 mm², AWG 22, weiß, Außen-Ø 1,19 mm
PVDF-Schaltlitze, Spec 44, 0,34 mm², AWG 22, weiß, Außen-Ø 1,19 mm
Artikel-Nr.:
     4502-91F5117
Hersteller:
     Raychem
Herst.-Nr.:
     2820393012
EAN/GTIN:
     4099891169046
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Litzendraht, 2820393012, RAYCHEM Dieser Draht hat ausgezeichnete chemische und mechanische Eigenschaften, wobei der Außenmantel aus strahlenvernetztem PVDF besteht. Features * Mechanischer Widerstand * Gute chemische Beständigkeit * Doppelwandige Isolierung
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PVDF
Außendurchmesser:
1.19 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 22
Farbe:
weiß
Leitermaterial:
Kupfer, verzinnt
Leiterquerschnitt:
0,34 mm²
Nennspannung:
600 V
Prüfspannung:
2.5 kV
Temperaturbereich (bewegt):
-65 °C bis 150 °C
Ursprungsland:
GB
Gewicht:
0.0048 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schaltlitze, aderleitung awg22 ws, litze, litze awg22, Kabel, Leitung, Verdrahtungskabel, Verdrahtungsleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,74*
  
Preis gilt ab 30.000 Meter
Mindestbestellmenge: 10 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 1,25*
€ 1,49
pro Meter
ab 20 Meter
€ 1,23*
€ 1,46
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,13*
€ 1,34
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,09*
€ 1,30
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,05*
€ 1,25
pro Meter
ab 250 Meter
€ 1,00*
€ 1,19
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,96*
€ 1,14
pro Meter
ab 2500 Meter
€ 0,92*
€ 1,09
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,74*
€ 0,88
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.