Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVDF-Schaltlitze, Spec 44, 0,34 mm², AWG 22, grün, Außen-Ø 1,19 mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PVDF-Schaltlitze, Spec 44, 0,34 mm², AWG 22, grün, Außen-Ø 1,19 mm
PVDF-Schaltlitze, Spec 44, 0,34 mm², AWG 22, grün, Außen-Ø 1,19 mm
Artikel-Nr.:
     4502-91F5116
Hersteller:
     Raychem
Herst.-Nr.:
     2820353008
EAN/GTIN:
     4099891169039
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
PVDF-Litze, 2820353008, Raychem Litzen haben einen doppelwandigen Aufbau, der die hervorragenden physikalischen und elektrischen Eigenschaften von strahlenvernetztem Polyalken mit den hervorragenden mechanischen und chemischen Eigenschaften von strahlenvernetztem Polyvinylidenfluorid kombiniert. Das Ergebnis ist ein Drahtisolationssystem, das eine Temperaturbeständigkeit von 150°C, geringe Größe, geringes Gewicht, Lötkolbenbeständigkeit und Beständigkeit gegen die meisten Lösungsmittel, Kraftstoffe und Schmiermittel bietet. Features * Doppelwandige Konstruktion * Kleine Größe, geringes Gewicht * Beständig gegen die meisten Chemikalien und elektrische Lichtbogenverfolgung Anwendungen * Militärische Elektronik * Avionik * Satelliten * Luftfahrzeug * Hubschrauber * Offshore-Plattformen
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PVDF
Außendurchmesser:
1.19 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 22
Farbe:
grün
Leitermaterial:
Kupfer, verzinnt
Leiterquerschnitt:
0,34 mm²
Nennspannung:
600 V
Prüfspannung:
2.5 kV
Temperaturbereich (bewegt):
-65 °C bis 150 °C
Ursprungsland:
GB
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schaltlitze, litze awg22 grün, litze, litze awg22, Kabel, Leitung, Verdrahtungskabel, Verdrahtungsleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,52*
  
Preis gilt ab 1.000.000 Meter
Mindestbestellmenge: 2000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Meter
€ 0,60*
€ 0,71
pro Meter
ab 4000 Meter
€ 0,59*
€ 0,70
pro Meter
ab 10000 Meter
€ 0,57*
€ 0,68
pro Meter
ab 20000 Meter
€ 0,54*
€ 0,64
pro Meter
ab 1000000 Meter
€ 0,52*
€ 0,62
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.