Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Zwillingslitze, FLEXI-ZW, 2 mm², schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PVC-Zwillingslitze, FLEXI-ZW, 2 mm², schwarz
PVC-Zwillingslitze, FLEXI-ZW, 2 mm², schwarz
Artikel-Nr.:
     4502-91F5091
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     60.7456-10021
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Litze
Litzen
litze schwarz
litze
Zwillings-Schaltlitze, 60.7456-10021, Stäubli Electrical Connectors Die 60.7456-10021 ist eine Zwillings-Schaltlitze mit einfach isoliertem Draht in einem schwarzen PVC-Mantel. Superfeine Cu-Litze, hellweich, fest verdrillt. Anwendungen * Hohe Flexibilität * Zweipolige Messleitungen
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PVC
Farbe:
schwarz
Leiteraufbau:
525 x 0,07 mm
Leitermaterial:
Kupfer
Leiterquerschnitt:
2 mm²
Nennspannung:
1 kV
Prüfspannung:
10 kV
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: stäubli litze, Kabel, Leitung, Schaltlitze, Verdrahtungskabel, Verdrahtungsleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,51*
  
Preis gilt ab 1.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,85*
€ 4,58
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,54*
€ 4,21
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 2,51*
€ 2,99
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.