Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Geflechtschlauch, Bereich 28-42 mm, schwarz, halogenfrei, -50 bis 150


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Kunststoff-Geflechtschlauch, Bereich 28-42 mm, schwarz, halogenfrei, -50 bis 150
Kunststoff-Geflechtschlauch, Bereich 28-42 mm, schwarz, halogenfrei, -50 bis 150
Artikel-Nr.:
     4502-91F4145
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     1 0239 202 042
EAN/GTIN:
     4025113187017
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
geflechtschlauch kunststoff
geflechtschlauch
Geflechtschlauch, 1 0239 202 042, Flexa Geflecht, bestehend aus rund geflochtenen Monofilen mit doppelt gekreuzten Schlingen in den verschiedenen Flechtwinkeln. Features * Leichtes Einziehen von Kabeln * Durch Strecken stramm aufzubringen * Öl- und Benzinbeständig * Weitgehend Säure- und Lösungsmittelbeständig * Halogenfrei * Selbstverlöschend * Flammwidrig Anwendungen * Kabelbündelung * Maschinen- und Anlagenbau * Fahrzeugbau * Schienenfahrzeuge * Schiffsbau * Automation * Elektroanlagen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kunststoff-Geflechtschlauch
Einsatzbereich:
28-42 mm
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
Ja
Material:
Polyamid
max. Temperatur:
150 °C
min. Temperatur:
-50 °C
Optische Bedeckung:
85 %
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: flexa geflechtschlauch, Schlauch, Schutzschlauch, Gewebeschlauch, Kunststoffgeflechtschlauch, Werkstattausstattung, Isoliermittel, Isolierstoff, Isolierungsmittel
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 4,8964*
€ 5,6164*
25 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 5,31*
€ 6,03*
18 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 5,4693*
€ 6,2493*
50
€ 5,95*
ab € 5,78974*
€ 6,55974*
Lager 4502
50
Frei Haus
ab € 5,78*
€ 6,59*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 6,59*
€ 7,84
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 5,78*
€ 6,88
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 5,78* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 329,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexa
10340000040
ab € 1,38*
Zubehör
Hsgm
2700100190
ab € 63,58*
Zubehör
Flexa
15010023063
ab € 80,46*
Zubehör
Flexa
15010023012
ab € 4,131*
Zubehör
Flexa
15010023016
ab € 5,671*
Zubehör
Flexa
15010023020
ab € 7,411*
Zubehör
Flexa
15010023025
ab € 8,61*
Zubehör
Flexa
15010023032
ab € 13,92*
Zubehör
Flexa
15010023040
ab € 22,88586*
Zubehör
Flexa
15010023050
ab € 25,17*
Zubehör
Flexa
15010022009
ab € 4,6735*
Zubehör
Flexa
15010022011
ab € 5,82373*
Zubehör
Flexa
15010022013
ab € 6,93023*
Zubehör
Flexa
15010022016
ab € 7,03622*
Zubehör
Flexa
15010022021
ab € 9,01359*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.