Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellschlauch mit Schlitz, Innen-Ø 29 mm, Außen-Ø 34.5 mm, BR 55 mm, Polyamid, sc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wellschlauch mit Schlitz, Innen-Ø 29 mm, Außen-Ø 34.5 mm, BR 55 mm, Polyamid, sc
Wellschlauch mit Schlitz, Innen-Ø 29 mm, Außen-Ø 34.5 mm, BR 55 mm, Polyamid, sc
Wellschlauch mit Schlitz, Innen-Ø 29 mm, Außen-Ø 34.5 mm, BR 55 mm, Polyamid, sc
Wellschlauch mit Schlitz, Innen-Ø 29 mm, Außen-Ø 34.5 mm, BR 55 mm, Polyamid, sc
Artikel-Nr.:
     4502-91F4134
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     1 0255 202 129
EAN/GTIN:
     4025113221346
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Wellenrohr
Wellrohr
Lieferung als 3-teiliges Set, Schutzschlauch-Montagesets Serie FLEXAzip Typ Flexa 0255.202. 3-teilig, für schnelle und montagefreundliche Installation (auch für nachträgliche Installationen bei bereits konfektionierten Kabeln), mit wiederverschließbarem Vollkunststoff-Wellschlauch, geschlitzt, sicherer Verschluss auch bei dynamischen Bewegungen, luft- und flüssigkeitsdicht, UV-beständig, halogen-, silikon- und cadmiumfrei, flammwidrig nach UL 94 V-2, selbstverlöschend; Inhalt: 10 Meter Wellschlauch (schwarz), 10 Meter Verschlussprofil, Montagewerkzeug und Montageanleitung. Temperaturbereich: –40 bis +115 °C. Technische Merkmale (Typ, Ausführung mit Schlauchinnendurchmesser (Id) x Schlauchaußendurchmesser (Ad)): 0255.202.129, Id 29 x Ad 34,5 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
34.5 mm
Biegeradius:
55 mm
Farbe:
schwarz
Flammwidrig:
Ja
Innendurchmesser:
29 mm
Material:
Polyamid
max. Temperatur:
115 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Schutzart (IP):
IP40
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
1.94 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Wellschlauch, flexa wellrohr, wellrohr, Schlauch, Schutzschlauch, Werkstattausstattung, Isoliermittel, Isolierstoff, Isolierungsmittel
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 57,45*
€ 64,12*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 55,53*
€ 69,73*
1
€ 5,95*
ab € 55,55*
€ 69,76*
1
€ 5,46*
ab € 56,12*
€ 70,37*
Lager 4502
1
Frei Haus
ab € 76,90*
€ 92,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,96*
€ 110,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,35*
€ 108,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,49*
€ 102,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,82*
€ 100,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,90*
€ 91,51
pro Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 7,69* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexa
15030011507
ab € 0,84*
Zubehör
Flexa
15030011516
ab € 1,03*
Zubehör
Flexa
15030011529
ab € 2,28*
Zubehör
Flexa
15030211529
ab € 5,285*
Zubehör
Flexa
10433000010
ab € 27,54*
Zubehör
Flexa
10433000011
ab € 58,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.