Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerade Schlauchverschraubung, PG11, 15.8 mm, Polyamid, IP66, grau, (L) 37 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Gerade Schlauchverschraubung, PG11, 15.8 mm, Polyamid, IP66, grau, (L) 37 mm
Gerade Schlauchverschraubung, PG11, 15.8 mm, Polyamid, IP66, grau, (L) 37 mm
Gerade Schlauchverschraubung, PG11, 15.8 mm, Polyamid, IP66, grau, (L) 37 mm
Artikel-Nr.:
     4502-91F4062
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     1 5020 049 011
EAN/GTIN:
     4025113149404
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
flexa schlauchverschraubung
Kunststoff-Schnellverschraubungen dazu Serien RQG1-P Mit Außengewinde und Sechskantschlüsselfläche, Anschlussgewinde Pg nach DIN 40430, rationelle Montage durch einteilige Verschraubung mit push-in-Verschluss, einfache Demontage durch Verschieben der Rasthülse, konisch dichtend, beständig gegen Öl und Benzin, halogen-, silikon- und cadmiumfrei. Typ: 5020.049.011 Anschlussgewinde: Pg 11 passend für Schlauchaußendurchmesser: 15,8 mm Maß L: 37 mm Material: Polyamid (PA) Dichtung: TPE Farbe: grau Schutzart: IP 66
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Gewindegröße:
PG11
Länge:
37 mm
Material:
Polyamid
max. Temperatur:
115 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Nennweite:
15.8 mm
Schutzart (IP):
IP66
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: schlauchverschraubung, gerade schlauchverschraubung, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Verschraubung
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 69,06*
€ 87,32*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 69,59*
€ 87,42*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 75,03*
€ 93,89*
€ 5,95*
ab € 77,6375*
€ 97,1775*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 93,16*
€ 114,89*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 114,89*
€ 136,7191
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 112,67*
€ 134,0773
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 105,66*
€ 125,7354
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 103,00*
€ 122,57
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 93,16*
€ 110,8604
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,8632* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexa
10233201012
ab € 1,5782*
Zubehör
Flexa
10233209012
ab € 1,3282*
Zubehör
Flexa
10254202012
ab € 2,11*
Zubehör
Flexa
10289902012
ab € 2,40*
Zubehör
Flexa
10267202012
ab € 1,0059*
Zubehör
Flexa
10261202012
ab € 1,16*
Zubehör
Flexa
10232201012
ab € 1,3335*
Zubehör
Flexa
10237202012
ab € 2,27*
Zubehör
Flexa
10231002012
ab € 0,8882*
Zubehör
Flexa
10261209012
ab € 60,06*
Zubehör
Flexa
10261242012
ab € 66,145*
Zubehör
Flexa
10267201012
ab € 0,9959*
Zubehör
Flexa
10261201012
ab € 60,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.