Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellverschraubung IP66,gerade RQG1-P AD15,8/PG11gr


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Gerade Schlauchverschraubung, PG11, 15.8 mm, Polyamid, IP66, grau, (L) 37 mm
Gerade Schlauchverschraubung, PG11, 15.8 mm, Polyamid, IP66, grau, (L) 37 mm
Gerade Schlauchverschraubung, PG11, 15.8 mm, Polyamid, IP66, grau, (L) 37 mm
Artikel-Nr.:
     3517A-65084588
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15020049011
EAN/GTIN:
     4025113149404
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
flexa schlauchverschraubung

Schnellverschraubung IP66,gerade RQG1-P AD15,8/PG11gr

Kunststoff Schnellverschraubung gerade RQG1-P, IP 66 einteilig, PG Außengewinde, konisch dichtend, für ROHRflex Wellschläuche Material: Kunststoff (PA), Farbe: grau (auch in schwarz lieferbar) Temperaturbereich: -40°C ...+120°C Zulassungen: VDE geprüft EN/IEC 61386-23 / UL 1696 CSA 22.2 UR-File-no E86359 / NFPA 130 - ASTM E 162-E 662 SMP 800-C / Lloyds Register of Shipping / Gost Eigenschaften: beständig gegen Öl und Benzin / silkon-, cadmium und halogenfrei / weitgehend säure- und lösungsmittelbeständig
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
15,8 mm
Nenngröße in Zoll:
3/8 Zoll
Schutzart (IP):
IP66
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart:
Gewinde
Gewindeart:
sonstige
Gewindeanschlussgröße:
PG11
Gewindewerkstoff:
Polyamid (PA)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 69,27*
€ 88,36*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 69,36*
€ 88,46*
€ 5,95*
ab € 77,7775*
€ 98,0775*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 78,165*
€ 98,695*
Frei Haus
ab € 93,60*
€ 115,85*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 88,36*
€ 105,1484
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 86,44*
€ 102,8636
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 84,50*
€ 100,555
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 79,77*
€ 94,9263
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 69,27*
€ 82,4313
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,3854* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexa
10233201012
ab € 78,955*
Zubehör
Flexa
10233209012
ab € 66,035*
Zubehör
Flexa
10254202012
ab € 105,90*
Zubehör
Flexa
10289902012
ab € 120,19*
Zubehör
Flexa
10267202012
ab € 1,0059*
Zubehör
Flexa
10261202012
ab € 1,16*
Zubehör
Flexa
10232201012
ab € 66,78*
Zubehör
Flexa
10237202012
ab € 2,27*
Zubehör
Flexa
10231002012
ab € 44,01*
Zubehör
Flexa
10261209012
ab € 59,99*
Zubehör
Flexa
10261242012
ab € 66,185*
Zubehör
Flexa
10267201012
ab € 0,9959*
Zubehör
Flexa
10261201012
ab € 59,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.