Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerade Schlauchverschraubung, PG9, 13 mm, Polyamid, IP66, schwarz, (L) 35 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gerade Schlauchverschraubung, PG9, 13 mm, Polyamid, IP66, schwarz, (L) 35 mm
Gerade Schlauchverschraubung, PG9, 13 mm, Polyamid, IP66, schwarz, (L) 35 mm
Gerade Schlauchverschraubung, PG9, 13 mm, Polyamid, IP66, schwarz, (L) 35 mm
Artikel-Nr.:
     4502-91F4020
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     1 5020 049 209
EAN/GTIN:
     4025113149473
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
flexa schlauchverschraubung
Kunststoff-Schnellverschraubungen dazu Serien RQG1-P Mit Außengewinde und Sechskantschlüsselfläche, Anschlussgewinde Pg nach DIN 40430, rationelle Montage durch einteilige Verschraubung mit push-in-Verschluss, einfache Demontage durch Verschieben der Rasthülse, konisch dichtend, beständig gegen Öl und Benzin, halogen-, silikon- und cadmiumfrei. Typ: 5020.049.209 Anschlussgewinde: Pg 9 passend für Schlauchaußendurchmesser: 13 mm Maß L: 35 mm Material: Polyamid (PA) Dichtung: TPE Farbe: schwarz Schutzart: IP 66
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Gewindegröße:
PG9
Länge:
35 mm
Material:
Polyamid
max. Temperatur:
115 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Nennweite:
13 mm
Schutzart (IP):
IP66
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: schlauchverschraubung, gerade schlauchverschraubung, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Verschraubung
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,46*
ab € 1,3682*
€ 1,7382*
20 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 1,3697*
€ 1,7397*
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 1,39033*
€ 1,76033*
50
Frei Haus
ab € 1,3956*
€ 1,7656*
Lager 4502
50
Frei Haus
ab € 1,82*
€ 2,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 112,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexa
10233201010
ab € 1,2251*
Zubehör
Flexa
10233202010
ab € 1,2182*
Zubehör
Flexa
10233209010
ab € 1,0397*
Zubehör
Flexa
10254202010
ab € 2,0282*
Zubehör
Flexa
10261201010
ab € 0,9376*
Zubehör
Flexa
10267202610
ab € 0,2931*
Zubehör
Flexa
10261202010
ab € 0,9376*
Zubehör
Flexa
10232201010
ab € 1,0382*
Zubehör
Flexa
10237202010
ab € 1,5872*
Zubehör
Flexa
10231002010
ab € 0,6182*
Zubehör
Flexa
10261242010
ab € 1,0274*
Zubehör
Flexa
10261209010
ab € 0,9358*
Zubehör
Flexa
1 0267 201 010
ab € 0,7791*
Zubehör
Flexa
1 0289 902 010
ab € 1,7832*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.