Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerade Schlauchverschraubung, M25, 28.5 mm, Polyamid, IP66, grau, (L) 47 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gerade Schlauchverschraubung, M25, 28.5 mm, Polyamid, IP66, grau, (L) 47 mm
Gerade Schlauchverschraubung, M25, 28.5 mm, Polyamid, IP66, grau, (L) 47 mm
Gerade Schlauchverschraubung, M25, 28.5 mm, Polyamid, IP66, grau, (L) 47 mm
Artikel-Nr.:
     4502-91F3718
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     1 5020 055 025
EAN/GTIN:
     4025113170859
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
flexa schlauchverschraubung
Kunststoff-Schnellverschraubungen dazu Serien RQG1-M Mit Außengewinde und Sechskantschlüsselfläche, Anschlussgewinde metrisch nach EN 60423, rationelle Montage durch einteilige Verschraubung mit push-in-Verschluss, einfache Demontage durch Verschieben der Rasthülse, konisch dichtend, beständig gegen Öl und Benzin, halogen-, silikon- und cadmiumfrei. Typ: 5020.055.025 Anschlussgewinde: M 25 x 1,5 passend für Schlauchaußendurchmesser: 28,5 mm Maß L: 47 mm Material: Polyamid (PA) Dichtung: TPE Farbe: grau Schutzart: IP 66 Temperaturbereich: - 40 bis +115 °C
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Gewindegröße:
M25
Länge:
47 mm
Material:
Polyamid
max. Temperatur:
115 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Nennweite:
28.5 mm
Schutzart (IP):
IP66
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.01606 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: schlauchverschraubung, gerade schlauchverschraubung, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Verschraubung
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,46*
ab € 2,5864*
€ 3,3164*
19 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 2,5914*
€ 3,3214*
21 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 2,64*
€ 3,38*
25
Frei Haus
ab € 2,638*
€ 3,388*
Lager 4502
25
Frei Haus
ab € 3,45*
€ 4,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 110,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexa
10233201023
ab € 3,98*
Zubehör
Flexa
10233202023
ab € 3,96*
Zubehör
Flexa
10233209023
ab € 3,31*
Zubehör
Flexa
10254202023
ab € 5,15*
Zubehör
Flexa
10261231023
ab € 3,00*
Zubehör
Flexa
10261232023
ab € 3,03*
Zubehör
Flexa
10267202023
ab € 2,50*
Zubehör
Flexa
10267232023
ab € 2,51*
Zubehör
Flexa
10261202023
ab € 2,76*
Zubehör
Flexa
10232201023
ab € 3,3579*
Zubehör
Flexa
10237232023
ab € 5,4768*
Zubehör
Flexa
10233232023
ab € 3,9524*
Zubehör
Flexa
10237202023
ab € 5,52*
Zubehör
Flexa
10289932023
ab € 5,7222*
Zubehör
Flexa
10231002023
ab € 2,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.