Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerade Schlauchverschraubung, M40, Kunststoff, IP66, grau, (L) 51.5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gerade Schlauchverschraubung, M40, Kunststoff, IP66, grau, (L) 51.5 mm
Gerade Schlauchverschraubung, M40, Kunststoff, IP66, grau, (L) 51.5 mm
Gerade Schlauchverschraubung, M40, Kunststoff, IP66, grau, (L) 51.5 mm
Artikel-Nr.:
     4502-91F2585
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     1 5020 055 036
EAN/GTIN:
     4025113197818
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
flexa schlauchverschraubung
Kunststoffverschraubung, 1 5020 055 036, Flexa Kunststoffverschraubung, schnell, gerade, metrisches Außengewinde, integrierte Schnapphülse und konisch abgedichtet. Features * Beständig gegen Öl und Benzin * Weitgehend Säure- und Lösungsmittelbeständig * Silikon-, Cadmium- und Halogenfrei Anwendungen * Maschinen- und Anlagenbau * Fahrzeugbau * Automation * Elektroanlage
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Gewindegröße:
M40
Länge:
51.5 mm
Material:
Kunststoff
max. Temperatur:
120 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Schutzart (IP):
IP66
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0026 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: schlauchverschraubung, gerade schlauchverschraubung, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Verschraubung
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,46*
ab € 3,2364*
€ 4,1564*
19 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 3,2391*
€ 4,1591*
21 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 3,28826*
€ 4,22826*
2 Tage
42
25
€ 5,80*
ab € 3,38*
€ 4,34*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 4,33*
€ 6,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexa
10233202029
ab € 4,84*
Zubehör
Flexa
10254202029
ab € 5,78*
Zubehör
Flexa
10261231029
ab € 3,7264*
Zubehör
Flexa
10261232029
ab € 3,7364*
Zubehör
Flexa
10267232029
ab € 3,08*
Zubehör
Flexa
10261202029
ab € 3,7264*
Zubehör
Flexa
10233201029
ab € 4,87*
Zubehör
Flexa
10232201029
ab € 4,14*
Zubehör
Flexa
10237232029
ab € 6,8296*
Zubehör
Flexa
10233232029
ab € 4,9071*
Zubehör
Flexa
10237202029
ab € 6,85*
Zubehör
Flexa
10233209029
ab € 4,10*
Zubehör
Flexa
10289932029
ab € 7,6754*
Zubehör
Flexa
10231002029
ab € 2,4564*
Zubehör
Flexa
10261239029
ab € 3,7422*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.