Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerade Schlauchverschraubung, M32, Kunststoff, IP66, grau, (L) 49 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gerade Schlauchverschraubung, M32, Kunststoff, IP66, grau, (L) 49 mm
Gerade Schlauchverschraubung, M32, Kunststoff, IP66, grau, (L) 49 mm
Gerade Schlauchverschraubung, M32, Kunststoff, IP66, grau, (L) 49 mm
Artikel-Nr.:
     4502-91F2583
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     1 5020 055 028
EAN/GTIN:
     4025113197801
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
flexa schlauchverschraubung
Kunststoffverschraubung, 1 5020 055 028, Flexa Kunststoffverschraubung, schnell, gerade, metrisches Außengewinde, integrierte Schnapphülse und konisch abgedichtet. Features * Beständig gegen Öl und Benzin * Weitgehend Säure- und Lösungsmittelbeständig * Silikon-, Cadmium- und Halogenfrei  Anwendungen * Maschinen- und Anlagenbau * Fahrzeugbau * Automation * Elektroanlage
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Gewindegröße:
M32
Länge:
49 mm
Material:
Kunststoff
max. Temperatur:
120 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Schutzart (IP):
IP66
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.018 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: schlauchverschraubung, gerade schlauchverschraubung, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Verschraubung
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,46*
ab € 2,5864*
€ 3,3464*
19 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 2,5914*
€ 3,3614*
21 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 2,6306*
€ 3,4106*
14 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,80*
ab € 2,70*
€ 3,50*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 2,76*
€ 4,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexa
10233201023
ab € 3,98*
Zubehör
Flexa
10233202023
ab € 3,96*
Zubehör
Flexa
10233209023
ab € 3,31*
Zubehör
Flexa
10254202023
ab € 5,15*
Zubehör
Flexa
10261231023
ab € 3,00*
Zubehör
Flexa
10261232023
ab € 3,03*
Zubehör
Flexa
10267202023
ab € 2,50*
Zubehör
Flexa
10267232023
ab € 2,51*
Zubehör
Flexa
10261202023
ab € 2,76*
Zubehör
Flexa
10232201023
ab € 3,3579*
Zubehör
Flexa
10237232023
ab € 5,4768*
Zubehör
Flexa
10233232023
ab € 3,9524*
Zubehör
Flexa
10237202023
ab € 5,52*
Zubehör
Flexa
10289932023
ab € 5,7222*
Zubehör
Flexa
10231002023
ab € 2,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.