Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Schlauchverschraubung, M25, Kunststoff, IP66, grau, (L) 82 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kunststoff-Schlauchverschraubung, M25, Kunststoff, IP66, grau, (L) 82 mm
Kunststoff-Schlauchverschraubung, M25, Kunststoff, IP66, grau, (L) 82 mm
Kunststoff-Schlauchverschraubung, M25, Kunststoff, IP66, grau, (L) 82 mm
Artikel-Nr.:
     4502-91F2528
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     1 5109 028 025
EAN/GTIN:
     4025113306197
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
flexa schlauchverschraubung
Kunststoffverschraubung, 1 5109 028 025, Flexa Kunststoffverschraubung, schnell, gerade, metrisches Außengewinde, integrierte Rasthülse, Zugentlastung und konisch abgedichtet. Features * Beständig gegen Öl und Benzin * Weitgehend Säure- und Lösungsmittelbeständig * Silikon-, Cadmium- und Halogenfrei * Optimaler Halt bei gleichzeitiger Abdichtung der Kabel Anwendungen * Maschinen- und Anlagenbau * Fahrzeugbau * Automation * Elektroanlagen
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Gewindegröße:
M25
Länge:
82 mm
Material:
Kunststoff
max. Temperatur:
120 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Schutzart (IP):
IP66
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: schlauchverschraubung, gerade schlauchverschraubung, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Verschraubung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 48,30*
€ 62,20*
1
pro Packung
€ 5,46*
ab € 53,72*
€ 70,12*
19 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 53,924*
€ 70,244*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 60,151*
€ 77,511*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 62,20*
€ 74,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,10*
€ 71,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 57,11*
€ 67,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 54,26*
€ 64,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,30*
€ 57,48
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 622,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexa
10233201023
ab € 3,98*
Zubehör
Flexa
10233202023
ab € 3,96*
Zubehör
Flexa
10233209023
ab € 3,31*
Zubehör
Flexa
10254202023
ab € 5,15*
Zubehör
Flexa
10261231023
ab € 3,00*
Zubehör
Flexa
10261232023
ab € 3,03*
Zubehör
Flexa
10267202023
ab € 2,50*
Zubehör
Flexa
10267232023
ab € 2,51*
Zubehör
Flexa
10261202023
ab € 2,76*
Zubehör
Flexa
10232201023
ab € 3,3579*
Zubehör
Flexa
10237232023
ab € 5,4768*
Zubehör
Flexa
10233232023
ab € 3,9524*
Zubehör
Flexa
10237202023
ab € 5,52*
Zubehör
Flexa
10289932023
ab € 5,7222*
Zubehör
Flexa
10231002023
ab € 2,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.