Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Schlauchverschraubung, M16, Kunststoff, IP66, grau, (L) 53 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kunststoff-Schlauchverschraubung, M16, Kunststoff, IP66, grau, (L) 53 mm
Kunststoff-Schlauchverschraubung, M16, Kunststoff, IP66, grau, (L) 53 mm
Kunststoff-Schlauchverschraubung, M16, Kunststoff, IP66, grau, (L) 53 mm
Artikel-Nr.:
     4502-91F2522
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     1 5109 013 016
EAN/GTIN:
     4025113197917
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
flexa schlauchverschraubung
Kunststoffverschraubung, 1 5109 013 016, Flexa Kunststoffverschraubung, schnell, gerade, metrisches Außengewinde, integrierte Rasthülse, Zugentlastung und konisch abgedichtet. Features * Beständig gegen Öl und Benzin * Weitgehend Säure- und Lösungsmittelbeständig * Silikon-, Cadmium- und Halogenfrei * Optimaler Halt bei gleichzeitiger Abdichtung der Kabel Anwendungen * Maschinen- und Anlagenbau * Fahrzeugbau * Automation * Elektroanlagen
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Gewindegröße:
M16
Länge:
53 mm
Material:
Kunststoff
max. Temperatur:
120 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Schutzart (IP):
IP66
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0012 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: schlauchverschraubung, gerade schlauchverschraubung, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Verschraubung
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 5,46*
ab € 4,1555*
€ 5,2555*
19 Tage
unbekannt
20
€ 5,90*
ab € 4,1471*
€ 5,2571*
21 Tage
nicht lagernd
20
€ 7,90*
ab € 4,20979*
€ 5,33979*
20
€ 5,95*
ab € 4,58904*
€ 5,70904*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 4,25*
€ 6,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexa
10233201010
ab € 1,2251*
Zubehör
Flexa
10233202010
ab € 1,2182*
Zubehör
Flexa
10233209010
ab € 1,0397*
Zubehör
Flexa
10254202010
ab € 2,0282*
Zubehör
Flexa
10261201010
ab € 0,9376*
Zubehör
Flexa
10267202610
ab € 0,2931*
Zubehör
Flexa
10261202010
ab € 0,9376*
Zubehör
Flexa
10232201010
ab € 1,0382*
Zubehör
Flexa
10237202010
ab € 1,5872*
Zubehör
Flexa
10231002010
ab € 0,6182*
Zubehör
Flexa
10261242010
ab € 1,0274*
Zubehör
Flexa
10261209010
ab € 0,9358*
Zubehör
Flexa
1 0267 201 010
ab € 0,7791*
Zubehör
Flexa
1 0289 902 010
ab € 1,7832*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.