Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wärmeschrumpfschlauch, 3:1, (3/1 mm), Polyolefin, vernetzt, schwarz


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Wärmeschrumpfschlauch, 3:1, (3/1 mm), Polyolefin, vernetzt, schwarz
Wärmeschrumpfschlauch, 3:1, (3/1 mm), Polyolefin, vernetzt, schwarz
Artikel-Nr.:
     4502-91F1500
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     308-10300
EAN/GTIN:
     4031026218649
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Lieferung als Abrollpackung mit 10 m, HIS-A Wärmeschrumpfschlauch Eingeschaften * Schützt zuverlässig gegen Feuchtigkeit * Mit nur 6 Schlauchgrößen wird der gesamte Anwendungsbereich von 3 mm bis 24 mm Durchmesser abgedeckt * Die Verpackung in Spenderboxen erlaubt die einfache Handhabung, sowie eine staubfreie und ordentliche Lagerung auch nach Anbruch * Passend für die HIS-Service Station Anwendung * Anwendungsbereiche sind die zuverlässige elektrische Isolation, der Schutz vor Feuchtigkeit sowie vor Korrosion und mechanischen Einflüssen. * Der transparente Schrumpfschlauch eignet sich hervorragend zum dauerhaften Schutz von Kennzeichnungslösungen.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Innendurchmesser nach Schrumpfung:
1 mm
Innendurchmesser vor Schrumpfung:
3 mm
Innenkleber vorhanden:
Ja
Länge:
10 m
Material:
Polyolefin, vernetzt
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Schrumpfrate:
3:1
Schrumpftemperatur:
100 °C
Wanddicke:
1 mm
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schrumpfschlauch, hellermann tyton schrumpfschlauch 1:3 schwarz, hellermanntyton schrumpfschlauch, schrumpfschlauch, Schlauch, Heißschrumpfschlauch, Wärmeschrumpfschlauch, Klebeschrumpfschlauch, Wärmeschrumpf-Produkt
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 24,64*
€ 38,81*
26 Tage
nicht lagernd
40
pro Stück
€ 4,95*
ab € 43,51*
€ 47,20*
1
pro Rolle
€ 4,00*
ab € 37,59*
€ 49,60*
2 Tage
3
1
pro Rolle
€ 6,40*
ab € 38,99*
€ 49,61*
Lager 4502
1
pro Rolle
€ 6,90*
ab € 40,91*
€ 51,39*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 51,39*
€ 61,15
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 50,88*
€ 60,55
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 46,45*
€ 55,28
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 45,39*
€ 54,01
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 44,39*
€ 52,82
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 40,91*
€ 48,68
pro Rolle
1 Rolle enthält 10 Meter (ab € 4,091* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 190,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.