| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-90P0199 Herst.-Nr.: 0058690 EAN/GTIN: 4030641586904 |
| | |
|
| | |
| Not-Aus-Modul, 0058690, DOLD Das 0058690 ist ein Not-Aus-Modul zur Überwachung von Schutztüren mit Not-Aus-Kreisen an Maschinen. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Not-Aus-Modul | Breite: | 17.5 mm | Eingangsspannungsbereich: | 24 VDC | Höhe: | 90 mm | Kontaktart: | 1 Schließer + 1 Halbleiter-Meldeausgang (Puls-schaltend) | Montage: | Hutschiene | Tiefe: | 71 mm | Nutzung: | Schutz von Personen und Maschinen | Ursprungsland: | DE | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schaltnetzteil geschlossen, Nachschaltgerät, Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, sicherheitsrelais dc24v, schutztürwächter, dold&söhne schutztürwächter, Automation, Steuerungen und Industrielle Kommunikation, Steuerungs- und Sicherheitsrelais, Interfacerelais, Elektronikrelais, Relais, Industrierelais, Schaltrelais, Relay, Überwachungsrelais |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 99 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 87,48* | € 109,66* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 90,54* | € 112,68* | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 94,59* | € 117,12* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 92,76* | € 119,03* | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 126,42* | € 156,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|