Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsrelais, 2 Schließer + 1 Öffner, 24 VAC, 0063398


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitsrelais, 2 Schließer + 1 Öffner, 24 VAC, 0063398
Sicherheitsrelais, 2 Schließer + 1 Öffner, 24 VAC, 0063398
Artikel-Nr.:
     4502-90P0197
Hersteller:
     DOLD
Herst.-Nr.:
     0063398
EAN/GTIN:
     4030641633981
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Nachschaltgerät
Zweihand-Sicherheitsrelais, 0063398, DOLD Der 0063398 schaltet einen Sicherheitskreis auf sichere Weise ein und aus. Er wird zum Schutz von Menschen und Maschinen in Anwendungen mit 2-Hand-Tastern an Pressen für Metallprodukte sowie für andere Produktionsmaschinen mit gefährlichen Schließbewegungen eingesetzt.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sicherheitsrelais
Breite:
22.5 mm
Eingangsspannungsbereich:
24 VAC
Höhe:
84 mm
Kontaktart:
2 Schließer + 1 Öffner
Montage:
Hutschiene
Tiefe:
121 mm
Nutzung:
Schutz von Personen und Maschinen
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, Sicherheits Zweihandrelais, Zweihandsicherheitsrelais, dold sicherheitsrelais 24 volt, schutztürwächter, dold&söhne schutztürwächter, Automation, Steuerungen und Industrielle Kommunikation, Steuerungs- und Sicherheitsrelais, Interfacerelais, Elektronikrelais, Relais, Industrierelais, Schaltrelais, Relay, Überwachungsrelais
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 265,49*
€ 326,28*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 271,43*
€ 332,75*
Frei Haus
ab € 273,72*
€ 342,11*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 332,75*
€ 395,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 316,16*
€ 376,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 295,37*
€ 351,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 284,92*
€ 339,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 271,43*
€ 323,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.