| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-90P0186 Herst.-Nr.: 0061918 EAN/GTIN: 4030641619183 |
| | |
|
| | |
| Not-Aus-Modul, 0061918, DOLD Das 0061918 ist ein Not-Aus-Modul, das zum Schutz von Menschen und Maschinen eingesetzt werden kann, indem es einen Sicherheitsstromkreis auf sichere Weise unterbricht. Features * Kurzschlusserkennung zwischen Klemme Y1 und Masse * LED-Anzeige für Kanal 1 / 2 und Betriebszustand Weitere Informationen: | | Breite: | 22.5 mm | Eingangsspannungsbereich: | 230 VAC | Höhe: | 90 mm | Kontaktart: | 3 Schließer + 1 Öffner | Montage: | Hutschiene | Tiefe: | 121 mm | Nutzung: | Schutz von Personen und Maschinen | Ausführung: | Not-Aus-Modul | Ursprungsland: | DE | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Not-Aus-Relais, Nachschaltgerät, Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, sicherheitsrelais 230vac, schutztürwächter, dold&söhne schutztürwächter, Automation, Steuerungen und Industrielle Kommunikation, Steuerungs- und Sicherheitsrelais, Interfacerelais, Elektronikrelais, Relais, Schaltrelais, Relay, Überwachungsrelais |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 100 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 121,58* | € 144,78* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 122,66* | € 146,23* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 127,35* | € 152,17* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 129,72* | € 154,70* | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 183,64* | € 217,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|