Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeitrelais, 1 bis 10 s, 1 Schließer + 1 Öffner, 24 VDC, 2 A/230 VAC, 0039409


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeitrelais, 1 bis 10 s, 1 Schließer + 1 Öffner, 24 VDC, 2 A/230 VAC, 0039409
Zeitrelais, 1 bis 10 s, 1 Schließer + 1 Öffner, 24 VDC, 2 A/230 VAC, 0039409
Artikel-Nr.:
     4502-90P0176
Hersteller:
     DOLD
Herst.-Nr.:
     0039409
EAN/GTIN:
     4030641394097
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nachlauf-Relais
Nachlaufrelais
Not Aus Erweiterungsmodul
Not Aus Modul
Verzögerungsmodul, 0039409, DOLD Der 0039409 ist eine verzögerte Abschaltung mit prüfbarem Schaltzustand der Ausgangsrelais. Features * Verzögerung der Freigabe * ohne Hilfsspannung * Anzeige des Betriebszustands * Optional mit redundantem Zeitschaltkreis * Wahlweise auch im Gehäuse für Verteiler
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schraubanschluss
Kontaktart:
1 Schließer + 1 Öffner
Schaltleistung:
2 A/230 VAC
Spannung:
24 VDC
Zeitanzeige:
1 bis 10 s
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.3 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Not Aus Schaltgerät, Not-Aus-Relais, Nachschaltgerät, Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, Verzögerungsmodul, sicherheitsrelais dc24v, schutztürwächter, dold&söhne schutztürwächter, Elektronikrelais, Relais, Industrierelais, Schaltrelais, Relay, Zeitrelais, Zeitschalter, Zeitschaltrelais, Timer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
92 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 114,77*
€ 145,80*
Frei Haus
ab € 116,37*
€ 152,23*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 143,00*
€ 179,93*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,93*
€ 214,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,92*
€ 211,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,95*
€ 191,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,54*
€ 185,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,00*
€ 170,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.