| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-90P0132 Herst.-Nr.: 0049168 EAN/GTIN: 4030641491680 |
| | |
|
| | |
| Not-Aus-Modul, 0049168, DOLD Das 0049168 ist ein Not-Aus-Modul zur Überwachung von Schutztüren mit Not-Aus-Kreisen an Maschinen. Features * Leitungsfehlererkennung auf Ein-Taster * Manueller Neustart oder automatischer Neustart * Abnehmbare Klemmleisten Weitere Informationen: | | Ausführung: | Not-Aus-Modul | Breite: | 22.5 mm | Eingangsspannungsbereich: | 24 V AC/DC | Höhe: | 84 mm | Kontaktart: | 2 Schließer + 1 Öffner | Montage: | Hutschiene | Tiefe: | 121 mm | Nutzung: | Schutz von Personen und Maschinen | Ursprungsland: | DE | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Not-Aus-Relais, Not Aus Taster, Not Halt Pilztaster, Not-Aus Pilztaster, Notaus Pilztaster, Nothalt Pilztaster, Pilztaster Not Halt, Pilztaster Not-Aus, Nachschaltgerät, Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, sicherheitsrelais 24v ac/dc, schutztürwächter, dold&söhne schutztürwächter, Automation, Steuerungen und Industrielle Kommunikation, Steuerungs- und Sicherheitsrelais, Interfacerelais, Elektronikrelais, Relais, Schaltrelais, Relay, Überwachungsrelais |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 100 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 167,77* | € 201,83* | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 173,41* | € 207,12* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 181,57* | € 218,03* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 202,77* | € 242,86* | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 246,06* | € 290,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|