Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeitrelais, 3 bis 60 min, ausschaltverzögert, 1 Wechsler, 24 V AC/DC, 0052908


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeitrelais, 3 bis 60 min, ausschaltverzögert, 1 Wechsler, 24 V AC/DC, 0052908
Zeitrelais, 3 bis 60 min, ausschaltverzögert, 1 Wechsler, 24 V AC/DC, 0052908
Artikel-Nr.:
     4502-90P0130
Hersteller:
     DOLD
Herst.-Nr.:
     0052908
EAN/GTIN:
     4030641529086
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nachlauf-Relais
Nachlaufrelais
Zeitrelais
dold zeitrelais 0,5-10s
Zeitrelais, 0052908, DOLD Der 0052908 ist ein Zeitschalter, AUS-verzögert mit Steuersignal und Hilfsspannung für zeitabhängige Steuerschaltungen. Features * Steuereingang mit Nennspannung betrieben * Kein spannungsfreier Kontakt erforderlich * LED-Anzeige für den Status des Kontakts * 1 Umschaltkontakt
Weitere Informationen:
Funktion:
ausschaltverzögert
Kontaktart:
1 Wechsler
Spannung:
24 V AC/DC
Zeitanzeige:
3 bis 60 min
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: nachlauf relais, nachlauf-relais 24v, Elektronikrelais, Relais, Industrierelais, Schaltrelais, Relay, Zeitschalter, Zeitschaltrelais, Timer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 47,01*
€ 61,86*
€ 5,95*
ab € 50,16*
€ 65,85*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 66,05*
€ 84,93*
Frei Haus
ab € 68,03*
€ 90,54*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,93*
€ 101,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,90*
€ 98,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,92*
€ 92,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,36*
€ 86,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 70,25*
€ 83,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 66,05*
€ 78,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
8966822
ab € 30,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.