| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-90P0098 Herst.-Nr.: 0054044 EAN/GTIN: 4030641540449 |
| | |
|
| | |
| Isolationswächter, 0054044, DOLD Der 0054044 bietet beste Isolationsüberwachung von reinen Drehstrom- und Wechselstrom-IT-Systemen nach dem neuesten Stand der Technik und erfüllt die einschlägigen Normen. Die Einstellung der Einstellwerte erfolgt einfach und benutzerfreundlich über 2 Drehschalter auf der Vorderseite des Geräts. Features * Stromlos während der Fahrt * Manuelle und automatische Rückstellung * Anschlüsse für externe Test- und Reset-Tasten möglich * LED-Anzeigen für Betrieb und Alarm Weitere Informationen: | | Anschluss: | Schraubanschluss | Ausführung: | 1-100 kΩ, 220-240 VAC | Kontaktart: | 2 Wechsler | Ursprungsland: | DE | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 100 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 138,40* | € 165,07* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 138,59* | € 166,71* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 144,54* | € 173,09* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 147,59* | € 176,48* | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 210,33* | € 247,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|