| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-90P0041 Herst.-Nr.: 0061919 EAN/GTIN: 4030641619190 |
| | |
|
| | |
| Not-Aus-Modul, 0061919, DOLD Das 0061919 ist ein Not-Aus-Modul zur Überwachung von Schutztüren mit Not-Aus-Kreisen an Maschinen. Features * Leitungsfehlererkennung bei Ein-Taster * Manueller Wiederanlauf oder automatischer Wiederanlauf, Schalter S2 * Abnehmbare Klemmleisten Weitere Informationen: | | Ausführung: | Not-Aus-Modul | Breite: | 22.5 mm | Eingangsspannungsbereich: | 24 V AC/DC | Höhe: | 90 mm | Kontaktart: | 3 Schließer + 1 Öffner | Montage: | Hutschiene | Tiefe: | 121 mm | Nutzung: | Überwachung von Schiebeschutzgittern | Ursprungsland: | DE | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Not-Aus-Relais, Not Aus Taster, Not Halt Pilztaster, Not-Aus Pilztaster, Notaus Pilztaster, Nothalt Pilztaster, Pilztaster Not Halt, Pilztaster Not-Aus, Schaltnetzteil geschlossen, Nachschaltgerät, Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, sicherheitsrelais 24v ac/dc, schutztürwächter, dold&söhne schutztürwächter, Automation, Steuerungen und Industrielle Kommunikation, Steuerungs- und Sicherheitsrelais, Interfacerelais, Elektronikrelais, Relais, Schaltrelais, Relay, Überwachungsrelais |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 100 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 134,26* | € 150,69* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 135,55* | € 152,17* | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 140,03* | € 156,47* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 138,93* | € 156,48* | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 202,91* | € 226,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|