| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-90P0011 Herst.-Nr.: 0055712 EAN/GTIN: 4030641557126 |
| | |
|
| | |
| Asymmetrierelais, 0055712, DOLD Das 0055712 ist ein Asymmetrierelais für Rückspannungen, Phasenausfall sowie falsche Phasenfolge in Drehstromnetzen. Die frühzeitige Erkennung von drohenden Ausfällen und die vorbeugende Wartung verhindern kostspielige Schäden und Sie als Anwender profitieren von der Betriebssicherheit und hohen Verfügbarkeit Ihrer Anlage. Features * Optional mit einstellbarer Ansprechverzögerung * Als Option mit steckbaren Klemmenblöcken zum einfachen Austausch von Geräten * 2 LED-Anzeigen für Spannungsversorgung und Kontaktzustand Anwendungen * Richtige Drehrichtung der Antriebe * Einfache Verdrahtung Weitere Informationen: | | Anschluss: | Schraubanschluss | Ausführung: | 3AC 400 V 50/60 Hz | Kontaktart: | 2 Wechsler | Ursprungsland: | DE | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spannungsüberwachungsrelais, Unterspannungsrelais, Unterstromrelais, Überspannungsrelais, Überstromrelais, Phasenasymmetrierelais, Phasenfehlerrelais, Phasenfolge-Relais, Phasensequenzrelais, Phasenüberwachungsrelais, Überwachungsrelais, überwachungsrelais dold, überwachungsrelais, Elektronikrelais, Relais, Industrierelais, Schaltrelais, Relay |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 99 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 100,49* | € 117,97* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 101,12* | € 119,10* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 105,58* | € 124,07* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 107,89* | € 126,72* | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 153,25* | € 177,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|