Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC-Axiallüfter, 5 V, 30 x 30 x 10 mm, 9.34 m³/h, 23 dB, Vapo, SUNON, MF30100V1-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DC-Axiallüfter, 5 V, 30 x 30 x 10 mm, 9.34 m³/h, 23 dB, Vapo, SUNON, MF30100V1-1
DC-Axiallüfter, 5 V, 30 x 30 x 10 mm, 9.34 m³/h, 23 dB, Vapo, SUNON, MF30100V1-1
Artikel-Nr.:
     4502-90B570
Hersteller:
     Sunonwealth Electric
Herst.-Nr.:
     MF30100V1-1000U-A99
EAN/GTIN:
     4099889484298
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
DC-Axiallüfter, MF30100V1-1000U-A99, SUNON Der MF30100V1-1000U-A99 DC-Axiallüfter verwendet MagLev, um die Leistung und Haltbarkeit zu erhöhen und die Geräuschentwicklung zu reduzieren. Die Magnetschwebetechnologie macht den Kontakt zwischen Welle und Lager überflüssig und gewährleistet einen reibungslosen Betrieb. Features * Einphasiger, 4-poliger bürstenloser DC-Motor * Isolationswiderstand mindestens 10 Ohm bei 500 VDC * Material des Rahmens thermoplastischer Kunststoff PBT * Präzisions-Vapo-Lagersystem
Weitere Informationen:
Ausführung:
DC-Axiallüfter
Breite:
30 mm
Drehzahl:
11000 1/min
Höhe:
30 mm
Lagerart:
Vapo
Leistungsaufnahme:
0.6 W
Nennspannung:
5 V
Schalldruckpegel:
23 dB
Tiefe:
10 mm
Volumenstrom:
9.34 m³/h
Ursprungsland:
PH
Gewicht:
0.0008 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, sunon axiallüfter 5 v/dc, axiallüfter dc, axialgebläse dc, Wärmeleitsystem, Kühlkombination, Kühlsystem, Gebläse, Lüfter, Ventilator, DC-Axiallüfter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,70*
€ 7,41*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 5,43*
€ 8,11*
€ 5,90*
ab € 4,88*
€ 8,14*
€ 8,95*
ab € 5,34*
€ 10,74*
2 Tage
2385
€ 5,95*
ab € 6,84*
€ 10,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.